Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 58-7162 Tyhjennystulppa Messinkinosto ja linkous 1 tuuma AH9QLG 40XC41

KISSLER & CO 58-7162 Tyhjennystulppa messinki Nosta ja pyöritä 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QLG Malli: 58-7162Ristiviite: 40XC41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennystulppa
Väri / viimeistelykromi
Yhteyskierteitetyt
Mitata18
Pituus1"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1.875
TyyppiNosta ja pyöritä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.Hinta
KISSLER & CO 58-7160 Tyhjennystulppa Messinkinosto ja linkous 1-5 / 8 tuumaa | AH9QLT 40XC52 58-71601.625 "1.625€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 58-7162 Tyhjennystulppa messinki Nosta ja pyöritä 1 tuumaa
€7.90 / yksikkö