Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 58-1165 kasvotulppa messinki / muovi 3-11 / 16 tuumaa | AG2XNT 32PE95

KISSLER & CO 58-1165 Face Stopper Messinki/muovi 3-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2XNT Malli: 58-1165Ristiviite: 32PE95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvotulppa
Väri / viimeistelykromi
YhteysNostaa
Pituus3 11 / 16 "
MateriaaliMessinki / muovi
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
KISSLER & CO 58-1149 Face Stoppper Die Valettu/muovi 4-1/8 tuumaa | AG2XNU 32PE96 58-11494.125 "Painevalettu / muovi€3.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 58-1165 Face Stopper Messinki/muovi 3-11/16 tuumaa
€3.66 / yksikkö