Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 46-0014 Kasetti 1 vipu muovi | AB9VFG 2FGR4

KISSLER & CO 46-0014 Kasetti 1 -vipu muovia

Varastossa
Tuote: AB9VFG Malli: 46-0014Ristiviite: 2FGR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vivun kasetti
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KISSLER & CO 46-1222 Patruuna 1 vipu muovi | AB9VFJ 2FGR6 46-1222Muovi€42.53
KISSLER & CO 46-0011 Kasetti 1 vipu messinki | AB9VFK 2FGR7 46-0011Messinki€15.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 46-0014 Kasetti 1 -vipu muovia
€10.88 / yksikkö