Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 11-2505 Ei-OEM-hanan korjausosien messinki nännillä AE6DJL 5PYU7

KISSLER & CO 11-2505 Ei-oem-hanan korjausosat messinki ja nippa

Varastossa
Tuote: AE6DJL Malli: 11-2505Ristiviite: 5PYU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuvarsi
MateriaaliMessinki w / muovinen nänni
TyyppiSuihkuvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KISSLER & CO 11-7045 Ei-oem-suihkuvarsi kromattu messinki AA6TCK 14U343 11-7045Messinki€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 11-2505 Ei-oem-hanan korjausosat messinki ja nippa
€18.62 / yksikkö