Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1453.32150 Hygieeninen suora kaapelikahva, ruostumaton teräs, M32, 20.00 mm - 23.00 mm, hopea | CR6ZNG 802HP0

KIPP K1453.32150 Hygieeninen suora kaapelikahva, ruostumaton teräs, M32, 20.00–23.00 mm, hopea

Varastossa
Tuote: CR6ZNG Malli: K1453.32150Ristiviite: 802HP0
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
€258.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1156

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIPP K1453.16151 Hygieeninen suora kaapelikahva, muovi, M16, 7.00 mm - 9.00 mm | CR6ZMZ 802HP1 K1453.16151€40.28
KIPP K1453.20151 Hygieeninen suora kaapelikahva, muovi, M20, 9.00 mm - 12.00 mm | CR6ZNA 802HP2 K1453.20151€44.11
KIPP K1453.25151 Hygieeninen suora kaapelikahva, muovi, M25, 15.00 mm - 18.00 mm | CR6ZNB 802HP3 K1453.25151€48.08
KIPP K1453.32151 Hygieeninen suora kaapelikahva, muovi, M32, 20.00 mm - 23.00 mm | CR6ZNC 802HP4 K1453.32151€53.04
KIPP K1453.12150 Hygieeninen suora kaapelikahva, ruostumaton teräs, M12, 5.00 mm - 7.00 mm, hopea | CR6ZND 802HN6 K1453.12150€175.65
KIPP K1453.16150 Hygieeninen suora kaapelikahva, ruostumaton teräs, M16, 7.00 mm - 9.00 mm, hopea | CR6ZNE 802HN7 K1453.16150€187.92
KIPP K1453.25150 Hygieeninen suora kaapelikahva, ruostumaton teräs, M25, 15.00 mm - 18.00 mm, hopea | CR6ZNF 802HN9 K1453.25150€230.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1453.32150 Hygieeninen suora kaapelikahva, ruostumaton teräs, M32, 20.00–23.00 mm, hopea
€258.02 / yksikkö