Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0646.2521108 nokankahvan sisäkierteet 4-21 / 64 tuumaa x 33mm | AF7DXM 20WY76

KIPP K0646.2521108 Nokan kahvan sisäkierteet 4-21/64 tuumaa x 33 mm

Varastossa
Tuote: AF7DXM Malli: K0646.2521108Ristiviite: 20WY76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunMatta
Sisäisen langan kokoM8
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus110mm
Kierteen kokoM8
TyyppiSisäiset langat
Leveys33mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäisen langan kokoMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0646.1521106X20 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 22 mm | AF7DGP 20WY84 K0646.1521106x20-Muovi79.6mm51/64M622mm€17.02
KIPP K0646.1521106X30 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 22 mm | AF7DGQ 20WY85 K0646.1521106x30-Muovi79.6mm1.187M622mm€17.02
KIPP K0646.1521106X40 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 22 mm | AF7DGR 20WY86 K0646.1521106x40-Muovi79.6mm1-37/64M622mm€18.18
KIPP K0646.1521106X50 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 22 mm | AF7DGT 20WY87 K0646.1521106x50-Muovi79.6mm1-63/64M622mm€18.18
KIPP K0646.1531105X20 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 33mm | AF7DGU 20WY96 K0646.1531105x20-Muovi79.6mm51/64M522mm€27.06
KIPP K0646.1531105X40 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 33mm | AF7DGV 20WY98 K0646.1531105x40-Muovi79.6mm1-37/64M522mm€28.93
KIPP K0646.1531105X50 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 33mm | AF7DGW 20WY99 K0646.1531105x50-Muovi79.6mm1-63/64M522mm€28.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0646.2521108 Nokan kahvan sisäkierteet 4-21/64 tuumaa x 33 mm
€19.15 / yksikkö