Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0645.1512005X40 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DVE 20WY22

KIPP K0645.1512005X40 nokan kahvan sisäkierteet 3-1/8 tuumaa x 21.5 mm

Varastossa
Tuote: AF7DVE Malli: K0645.1512005X40Ristiviite: 20WY22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus79.2mm
Ruuvin pituus1-37/64
Kierteen kokoM5
TyyppiSisäiset langat
Leveys21.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0645.15120A1X20 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUK 20WY04 K0645.15120A1X2079.2mm51/6410-3221.5mm€70.11
KIPP K0645.15120A1X30 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUL 20WY05 K0645.15120A1X3079.2mm1.18710-3221.5mm€71.14
KIPP K0645.15120A1X40 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUM 20WY06 K0645.15120A1X4079.2mm1-37/6410-3221.5mm€72.57
KIPP K0645.15120A1X50 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUN 20WY07 K0645.15120A1X5079.2mm1-63/6410-3221.5mm€72.67
KIPP K0645.15120A2X20 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUP 20WY08 K0645.15120A2X2079.2mm51/641 / 4-2021.5mm€73.58
KIPP K0645.15120A2X30 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUQ 20WY09 K0645.15120A2X3079.2mm1.1871 / 4-2021.5mm€73.58
KIPP K0645.15120A2X40 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 21.5 mm | AF7DUR 20WY10 K0645.15120A2X4079.2mm1-37/641 / 4-2021.5mm€73.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0645.1512005X40 nokan kahvan sisäkierteet 3-1/8 tuumaa x 21.5 mm
€76.27 / yksikkö