Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.105X20 Siipikahvan nuppi M5 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC9HDJ 3GJV3

KIPP K0274.105X20 siipikahvan nuppi M5 ulkoinen 0.78 1.74 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HDJ Malli: K0274.105X20Ristiviite: 3GJV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus1.74
Ruuvin pituus0.78 "
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys1.97

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTyyppiHinta
KIPP K0274.0105 Siipikahvan nuppi M5 Sisäinen ruostumaton teräs 0.94 Ng | AC9HCP 3GJP5 K0274.01050.94Sisäkierre, ruostumatonta terästä€6.68
KIPP K0274.0105X20 Siipikahvan nuppi M5 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.74 Ng | AC9HCQ 3GJP8 K0274.0105x201.74Ulkokierre, ruostumatonta terästä€6.93
KIPP K0274.105 Siipikahvan nuppi M5 Sisäinen 0.94 Ng | AC9HDH 3GJV1 K0274.1050.94Sisäinen säie€4.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.105X20 siipikahvan nuppi M5 ulkoinen 0.78 1.74 Ng
€4.37 / yksikkö