Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.02A3 Siipikahvan nuppi 5 / 16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 1.38 Ng | AC9HDG 3GJU4

KIPP K0274.02A3 Siipikahvan nuppi 5/16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 1.38 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HDG Malli: K0274.02A3Ristiviite: 3GJU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus1.38
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSisäkierre, ruostumatonta terästä
Leveys2.95

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiLeveysHinta
KIPP K0274.01A3X20 Siipikahvan nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 Ng | AC9HCX 3GJT2 K0274.01A3X201.740.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä1.97€7.46
KIPP K0274.01A3X40 Siipikahvan nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 Ng | AC9HCY 3GJT3 K0274.01A3X402.521.57 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä1.97€8.47
KIPP K0274.1A3X40 Siipikahvan nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 2.52 Ng | AC9HDW 3GJW9 K0274.1A3X402.521.57 "Ulkoinen ketju1.97€5.66
KIPP K0274.2A3X20 Siipikahvan nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 2.17 Ng | AC9HDY 3GJY2 K0274.2A3X202.170.78 "Ulkoinen ketju2.95€7.35
KIPP K0274.2A3X40 Siipikahvan nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 2.95 Ng | AC9HDZ 3GJY3 K0274.2A3X402.951.57 "Ulkoinen ketju2.95€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.02A3 Siipikahvan nuppi 5/16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 1.38 Ng
€7.19 / yksikkö