Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0208X30 Siipikahvan nuppi M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 2.56 Ng | AC9HCZ 3GJT6

KIPP K0274.0208X30 siipikahvan nuppi M8 ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 2.56 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HCZ Malli: K0274.0208X30Ristiviite: 3GJT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus2.56
Ruuvin pituus1.18 "
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä
Leveys2.95

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiLeveysHinta
KIPP K0274.0108X20 Siipikahvan nuppi M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.74 Ng | AC9HCU 3GJR4 K0274.0108x201.740.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä1.97€6.94
KIPP K0274.0208X40 Siipikahvan nuppi M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.95 Ng | AC9HDA 3GJT7 K0274.0208x402.951.57 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä2.95€13.39
KIPP K0274.108X30 Siipikahvan nuppi M8 Ulkoinen 1.18 2.13 Ng | AC9HDP 3GJV9 K0274.108x302.131.18 "Ulkoinen ketju1.97€4.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0208X30 siipikahvan nuppi M8 ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 2.56 Ng
€12.56 / yksikkö