Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0273.2A4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipinuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GWU 6JTA5

KIPP K0273.2A4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivennuppi 3/8-16 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GWU Malli: K0273.2A4Ristiviite: 6JTA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu Wing-nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiSiipikahva
Kokonaiskorkeus1.38
TyyliSS-siipi
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKierteen kokoHinta
KIPP K0273.1A0 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 10-24 luonnon kiillotettu | AE9GWK 6JRZ9 K0273.1A00.9410-24€34.79
KIPP K0273.1A2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipisäädin 1 / 4-20 luonnon kiillotettu | AE9GWP 6JTA1 K0273.1A20.941 / 4-20€34.11
KIPP K0273.208 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipipyörä M8 Luonnollinen kiillotettu | AE9GWQ 6JTA2 K0273.2081.38M8€44.44
KIPP K0273.210 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M10 luonnon kiillotettu | AE9GWR 6JTA3 K0273.2101.38M10€43.88
KIPP K0273.2A3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipinuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GWT 6JTA4 K0273.2A31.385 / 16-18€46.31
KIPP K0273.904 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M4 luonnon kiillotettu | AE9GWV 6JTA6 K0273.9040.71M4€24.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0273.2A4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivennuppi 3/8-16 luonnonkiillotettu
€42.01 / yksikkö