Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0273.106 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GWJ 6JRZ8

KIPP K0273.106 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipinuppi M6 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GWJ Malli: K0273.106Ristiviite: 6JRZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu Wing-nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiSiipikahva
Kokonaiskorkeus0.94
TyyliSS-siipi
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
KIPP K0273.906 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GWX 6JTA8 K0273.9060.71€25.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0273.106 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipinuppi M6 luonnonkiillotettu
€36.23 / yksikkö