Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0273.105 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipipyörä M5 Luonnollinen kiillotettu | AE9GWH 6JRZ7

KIPP K0273.105 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipinuppi M5 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GWH Malli: K0273.105Ristiviite: 6JRZ7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu Wing-nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiSiipikahva
Kokonaiskorkeus0.94
TyyliSS-siipi
Kierteen kokoM5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
KIPP K0273.905 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M5, luonnon kiillotettu | AE9GWW 6JTA7 K0273.9050.71€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0273.105 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipinuppi M5 luonnonkiillotettu
€37.05 / yksikkö