Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.5A616X40 säädettävät kahvat 1.57 5 / 8-11 keltainen | AE9HTF 6JVC9

KIPP K0270.5A616X40 Säädettävät kahvat 1.57 5/8-11 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9HTF Malli: K0270.5A616X40Ristiviite: 6JVC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.45 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0270.5A616X30 säädettävät kahvat 1.18 5 / 8-11 keltainen | AE9HTE 6JVC8 K0270.5A616X30Keltainen4.06 "1.18 "€53.37
KIPP K0270.5A616X50 säädettävät kahvat 1.99 5 / 8-11 keltainen | AE9HTG 6JVD0 K0270.5A616X50Keltainen4.84 "1.99 "€63.30
KIPP K0270.5A62X30 säädettävät kahvat 1.18 5 / 8-11 oranssi | AE9HTJ 6JVD2 K0270.5A62X30Oranssi4.06 "1.18 "€53.37
KIPP K0270.5A62X40 säädettävät kahvat 1.57 5 / 8-11 oranssi | AE9HTK 6JVD3 K0270.5A62X40Oranssi4.45 "1.57 "€56.11
KIPP K0270.5A62X50 säädettävät kahvat 1.99 5 / 8-11 oranssi | AE9HTL 6JVD4 K0270.5A62X50Oranssi4.84 "1.99 "€63.30
KIPP K0270.5A684X30 Säädettävät kahvat 1.18 5 / 8-11 Punainen | AE9HTN 6JVD6 K0270.5A684X30punainen4.06 "1.18 "€53.87
KIPP K0270.5A684X40 Säädettävät kahvat 1.57 5 / 8-11 Punainen | AE9HTP 6JVD7 K0270.5A684X40punainen4.45 "1.57 "€63.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.5A616X40 Säädettävät kahvat 1.57 5/8-11 Keltainen
€55.48 / yksikkö