Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.51687X40 Säädettävät kahvat 1.57 M16 Sininen | AE9HTB 6JVC5

KIPP K0270.51687X40 Säädettävät kahvat 1.57 M16 Sininen

Varastossa
Tuote: AE9HTB Malli: K0270.51687X40Ristiviite: 6JVC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
Värisininen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.45 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM16
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0270.51616X30 Säädettävät kahvat 1.18 M16 keltainen | AE9HRG 6JUZ8 K0270.51616x30Keltainen4.06 "1.18 "€53.97
KIPP K0270.51616X40 Säädettävät kahvat 1.57 M16 keltainen | AE9HRH 6JUZ9 K0270.51616x40Keltainen4.45 "1.57 "€63.39
KIPP K0270.51616X50 Säädettävät kahvat 1.99 M16 keltainen | AE9HRK 6JVA0 K0270.51616x50Keltainen4.84 "1.99 "€63.39
KIPP K0270.5162X30 Säädettävät kahvat 1.18 M16 Oranssi | AE9HRM 6JVA2 K0270.5162x30Oranssi4.06 "1.18 "€53.90
KIPP K0270.5162X40 Säädettävät kahvat 1.57 M16 Oranssi | AE9HRN 6JVA3 K0270.5162x40Oranssi4.45 "1.57 "€63.39
KIPP K0270.5162X50 Säädettävät kahvat 1.99 M16 Oranssi | AE9HRP 6JVA4 K0270.5162x50Oranssi4.84 "1.99 "€63.39
KIPP K0270.51684X30 Säädettävät kahvat 1.18 M16 Punainen | AE9HRR 6JVA6 K0270.51684x30punainen4.06 "1.18 "€53.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.51687X40 Säädettävät kahvat 1.57 M16 Sininen
€63.39 / yksikkö