Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.2A486X60 säädettävät kahvat 2.36 3 / 8-16 vihreä | AE9DFU 6HTV7

KIPP K0270.2A486X60 säädettävät kahvat 2.36 3/8-16 vihreä

Varastossa
Tuote: AE9DFU Malli: K0270.2A486X60Ristiviite: 6HTV7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€29.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriVihreä
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4"
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus2.36 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.3A41 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Sisäinen ruostumaton teräs 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RQC 3DEN8 K0270.3A41Musta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€31.20
KIPP K0270.4A41 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RQF 3DEP2 K0270.4A41Musta2.64 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€44.30
KIPP K0270.2A41X60 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC9GYF 3GHX7 K0270.2A41X60Musta4"Säädettävä kahvaMuovi2.93 "2.36 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€29.53
KIPP K0270.3A41X50 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC9GZR 3GJD9 K0270.3A41X50Musta4.07 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "1.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€36.62
KIPP K0270.3A41X60 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC9GZU 3GJE2 K0270.3A41X60Musta4.46 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "2.36 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€36.62
KIPP K0270.2A416X20 säädettävät kahvat 0.78 3 / 8-16 keltainen | AE9DEU 6HTT4 K0270.2A416X20Keltainen2.42 "Säädettävät kahvatkestomuovi2.93 "0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A416X25 Säädettävät kahvat 0.99 3/8-16 Keltainen | AE9DEV 6HTT5 K0270.2A416X25Keltainen2.62 "Säädettävät kahvatkestomuovi2.93 "0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.2A486X60 säädettävät kahvat 2.36 3/8-16 vihreä
€29.53 / yksikkö