Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1A086X20 Säädettävät kahvat 0.78 10.24 Vihreä | AE9QVC 6LMZ4

KIPP K0270.1A086X20 säädettävät kahvat 0.78 10.24 vihreä

Varastossa
Tuote: AE9QVC Malli: K0270.1A086X20Ristiviite: 6LMZ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriVihreä
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.99 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-24
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0270.1A016X15 säädettävät kahvat 0.59 10.24 keltainen | AE9QUR 6LMY4 K0270.1A016X15Keltainen1.77 "0.59 "€23.10
KIPP K0270.1A016X20 Säädettävät kahvat 0.78 10.24 keltainen | AE9QUT 6LMY5 K0270.1A016X20Keltainen1.99 "0.78 "€23.10
KIPP K0270.1A016X25 Säädettävät kahvat 0.99 10.24 keltainen | AE9QUU 6LMY6 K0270.1A016X25Keltainen2.16 "0.99 "€23.10
KIPP K0270.1A02X15 säädettävät kahvat 0.59 10.24 oranssi | AE9QUV 6LMY7 K0270.1A02X15Oranssi1.77 "0.59 "€23.10
KIPP K0270.1A02X20 Säädettävät kahvat 0.78 10.24 Oranssi | AE9QUW 6LMY8 K0270.1A02X20Oranssi1.99 "0.78 "€23.10
KIPP K0270.1A02X25 säädettävät kahvat 0.99 10.24 oranssi | AE9QUX 6LMY9 K0270.1A02X25Oranssi2.16 "0.99 "€23.10
KIPP K0270.1A084X15 säädettävät kahvat 0.59 10.24 punainen | AE9QUY 6LMZ0 K0270.1A084X15punainen1.77 "0.59 "€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1A086X20 säädettävät kahvat 0.78 10.24 vihreä
€23.10 / yksikkö