Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1042 Säädettävät kahvat M4 oranssi | AE9LPQ 6KNY1

KIPP K0270.1042 Säädettävät kahvat M4 oranssi

Varastossa
Tuote: AE9LPQ Malli: K0270.1042Ristiviite: 6KNY1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriOranssi
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.28 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM4
TyyppiSisäkierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitTyyppiHinta
KIPP K0269.10416 Säädettävät kahvat M4 keltainen | AE9LJP 6KNH5 K0269.10416KeltainenTeräsSisäinen säie€11.38
KIPP K0269.1042 Säädettävät kahvat M4 oranssi | AE9LJQ 6KNH6 K0269.1042OranssiTeräsSisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10484 Säädettävät kahvat M4 punainen | AE9LJR 6KNH7 K0269.10484punainenTeräsSisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10486 Säädettävät kahvat M4 vihreä | AE9LJT 6KNH8 K0269.10486VihreäTeräsSisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10487 Säädettävät kahvat M4 sininen | AE9LJU 6KNH9 K0269.10487sininenTeräsSisäinen säie€11.38
KIPP K0270.10416 Säädettävät kahvat M4 keltainen | AE9LPP 6KNY0 K0270.10416KeltainenRuostumaton teräsSisäkierre, ruostumatonta terästä€21.20
KIPP K0270.10484 Säädettävät kahvat M4 punainen | AE9LPR 6KNY2 K0270.10484punainenRuostumaton teräsSisäkierre, ruostumatonta terästä€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1042 Säädettävät kahvat M4 oranssi
€21.20 / yksikkö