Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.5A62X40 Säädettävät kahvat 1.57 5 / 8-11 Oranssi | AE9QPM 6LMK8

KIPP K0269.5A62X40 säädettävät kahvat 1.57 5/8-11 oranssi

Varastossa
Tuote: AE9QPM Malli: K0269.5A62X40Ristiviite: 6LMK8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriOranssi
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.45 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0269.5A616X25 säädettävät kahvat 0.99 5 / 8-11 keltainen | AE9QNX 6LMJ4 K0269.5A616X25Keltainen3.86 "0.99 "€28.00
KIPP K0269.5A616X30 Säädettävät kahvat 1.18 5/8-11 Keltainen | AE9QNY 6LMJ5 K0269.5A616X30Keltainen4.06 "1.18 "€28.00
KIPP K0269.5A616X35 säädettävät kahvat 1.38 5 / 8-11 keltainen | AE9QNZ 6LMJ6 K0269.5A616X35Keltainen4.25 "1.38 "€30.10
KIPP K0269.5A616X40 säädettävät kahvat 1.57 5 / 8-11 keltainen | AE9QPA 6LMJ7 K0269.5A616X40Keltainen4.45 "1.57 "€30.10
KIPP K0269.5A616X45 säädettävät kahvat 1.77 5 / 8-11 keltainen | AE9QPB 6LMJ8 K0269.5A616X45Keltainen4.65 "1.77 "€30.10
KIPP K0269.5A616X50 Säädettävät kahvat 1.99 5/8-11 Keltainen | AE9QPC 6LMJ9 K0269.5A616X50Keltainen4.84 "1.99 "€30.10
KIPP K0269.5A616X55 Säädettävät kahvat 2.16 5/8-11 Keltainen | AE9QPD 6LMK0 K0269.5A616X55Keltainen5.04 "2.16 "€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.5A62X40 säädettävät kahvat 1.57 5/8-11 oranssi
€30.10 / yksikkö