Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.51616X35 Säädettävät kahvat 1.38 M16 keltainen | AE9MGA 6KRU5

KIPP K0269.51616X35 Säädettävät kahvat 1.38 M16 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9MGA Malli: K0269.51616X35Ristiviite: 6KRU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.25 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
Ruuvin pituus1.38 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0269.51616X25 Säädettävät kahvat 0.99 M16 keltainen | AE9MFY 6KRU3 K0269.51616x25Keltainen3.86 "0.99 "€28.00
KIPP K0269.51616X30 Säädettävät kahvat 1.18 M16 keltainen | AE9MFZ 6KRU4 K0269.51616x30Keltainen4.06 "1.18 "€28.00
KIPP K0269.51616X40 Säädettävät kahvat 1.57 M16 keltainen | AE9MGB 6KRU6 K0269.51616x40Keltainen4.45 "1.57 "€30.02
KIPP K0269.51616X45 Säädettävät kahvat 1.77 M16 keltainen | AE9MGC 6KRU7 K0269.51616x45Keltainen4.65 "1.77 "€30.02
KIPP K0269.51616X50 Säädettävät kahvat 1.99 M16 keltainen | AE9MGD 6KRU8 K0269.51616x50Keltainen4.84 "1.99 "€30.02
KIPP K0269.51616X55 Säädettävät kahvat 2.16 M16 Keltainen | AE9MGE 6KRU9 K0269.51616x55Keltainen5.04 "2.16 "€30.02
KIPP K0269.51616X70 Säädettävät kahvat 2.15 M16 keltainen | AE9MGG 6KRV1 K0269.51616x70Keltainen5.64 "2.15 "€32.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.51616X35 Säädettävät kahvat 1.38 M16 Keltainen
€30.02 / yksikkö