Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.4A587 Säädettävät kahvat 1 / 2-13 Sininen | AE9LNR 6KNV9

KIPP K0269.4A587 Säädettävät kahvat 1/2-13 Sininen

Varastossa
Tuote: AE9LNR Malli: K0269.4A587Ristiviite: 6KNV9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
Värisininen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.64 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.29 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVärikomponentitTyyliKierteen kokoTyyppiSuorittaa loppuunKorkeusHinta
KIPP K0269.4A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RPJ 3DEK9 K0269.4A514.29 "Musta-Novo Grip1 / 2-13Sisäinen säieMatta2.64 "€21.05
KIPP K0269.5A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RPM 3DEL3 K0269.5A514.96 "Musta-Novo Grip1 / 2-13Sisäinen säieMatta3.11 "€25.73
KIPP K0270.4A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RQG 3DEP3 K0270.4A514.29 "Musta-Novo Grip1 / 2-13Sisäkierre, ruostumatonta terästäMatta2.64 "€44.85
KIPP K0270.5A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RQK 3DEP6 K0270.5A514.96 "Musta-Novo Grip1 / 2-13Sisäkierre, ruostumatonta terästäMatta3.11 "€54.08
KIPP K0116.2101X30 Säädettävä kahva M10 x 1.5 musta satiini | AC9GHH 3GGC2 K0116.2101x302.93 "Musta satiini-Klassinen palloM10 x 1.5Ulkoiset langatMusta satiini2.97 "€23.27
KIPP K0269.4A516 Säädettävät kahvat 1 / 2-13 keltainen | AE9LNM 6KNV5 K0269.4A5164.29 "KeltainenTeräsNovo Grip1 / 2-13Sisäinen säieMatta2.64 "€21.05
KIPP K0269.4A52 Säädettävät kahvat 1 / 2-13 Oranssi | AE9LNN 6KNV6 K0269.4A524.29 "OranssiTeräsNovo Grip1 / 2-13Sisäinen säieMatta2.64 "€21.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.4A587 Säädettävät kahvat 1/2-13 Sininen
€21.05 / yksikkö