Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.2A316X40 Säädettävät kahvat 1.57 5 / 16-18 keltainen | AE9CTC 6HRH6

KIPP K0269.2A316X40 Säädettävät kahvat 1.57 5/16-18 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9CTC Malli: K0269.2A316X40Ristiviite: 6HRH6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.21 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.2A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RPA 3DEK1 K0269.2A31Musta1.79 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "-Sisäinen säie€13.56
KIPP K0269.3A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RPD 3DEK4 K0269.3A31Musta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-Sisäinen säie€16.80
KIPP K0269.2A31X20 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVE 3DFC3 K0269.2A31X20Musta2.42 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.78 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A31X25 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.99 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVF 3DFC4 K0269.2A31X25Musta2.62 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.99 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A31X30 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.18 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVG 3DFC5 K0269.2A31X30Musta2.81 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "1.18 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A31X35 Säädettävä kahva 5/16-18 Ulkoinen 1.38 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVH 3DFC6 K0269.2A31X35Musta3.01 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "1.38 "Ulkoinen ketju€16.28
KIPP K0269.2A31X40 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVJ 3DFC7 K0269.2A31X40Musta3.21 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "1.57 "Ulkoinen ketju€16.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.2A316X40 Säädettävät kahvat 1.57 5/16-18 Keltainen
€16.28 / yksikkö