Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.2101X35 Säädettävä kahva M10 Ulkoinen 1.38 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RUM 3DEZ5

KIPP K0269.2101X35 säädettävä kahva M10 ulkoinen 1.38 2.93 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RUM Malli: K0269.2101X35Ristiviite: 3DEZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.01 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.38 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM10
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliVäriSuorittaa loppuunTyyppiKorkeusNupin tyyppiMateriaaliKokonaispituusHinta
KIPP K0122.2101X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 0.59 2.93 | AC8RBF 3DCU8 K0122.2101x15Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju2.26 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€21.12
KIPP K0122.2101X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 0.78 2.93 | AC8RBG 3DCU9 K0122.2101x20Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju2.46 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 0.99 2.93 | AC8RBH 3DCV1 K0122.2101x25Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju2.66 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 1.18 2.93 | AC8RBJ 3DCV2 K0122.2101x30Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju2.85 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€21.13
KIPP K0122.2101X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 1.38 2.93 | AC8RBK 3DCV3 K0122.2101x35Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju3.05 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€22.44
KIPP K0122.2101X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 1.57 2.93 | AC8RBL 3DCV4 K0122.2101x40Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju3.25 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€22.58
KIPP K0122.2101X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M10 Ulkoinen 1.77 2.93 | AC8RBM 3DCV5 K0122.2101x45Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju3.45 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€22.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.2101X35 säädettävä kahva M10 ulkoinen 1.38 2.93 moderni muotoilu Ng
€16.24 / yksikkö