Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1A12X15 Säädettävät kahvat 0.59 10-32 Oranssi | AE9RDL 6LRG3

KIPP K0269.1A12X15 Säädettävät kahvat 0.59 10-32 Oranssi

Varastossa
Tuote: AE9RDL Malli: K0269.1A12X15Ristiviite: 6LRG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriOranssi
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.77 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-32
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.1A116 Säädettävät kahvat 10-32 Keltainen | AE9LKL 6KNK5 K0269.1A116Keltainen1.28 "-Sisäinen säie€11.42
KIPP K0269.1A12 säädettävät kahvat 10-32 oranssi | AE9LKM 6KNK6 K0269.1A12Oranssi1.28 "-Sisäinen säie€11.42
KIPP K0269.1A184 Säädettävät kahvat 10-32 Punainen | AE9LKN 6KNK7 K0269.1A184punainen1.28 "-Sisäinen säie€11.42
KIPP K0269.1A186 säädettävät kahvat 10-32 vihreä | AE9LKP 6KNK8 K0269.1A186Vihreä1.28 "-Sisäinen säie€11.42
KIPP K0269.1A187 säädettävät kahvat 10-32 sininen | AE9LKQ 6KNK9 K0269.1A187sininen1.28 "-Sisäinen säie€11.42
KIPP K0269.1A116X10 Säädettävät kahvat 0.39 10-32 keltainen | AE9RDA 6LRF3 K0269.1A116X10Keltainen1.57 "0.39 "Ulkoinen ketju€12.56
KIPP K0269.1A116X15 säädettävät kahvat 0.59 10-32 keltainen | AE9RDB 6LRF4 K0269.1A116X15Keltainen1.77 "0.59 "Ulkoinen ketju€12.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1A12X15 Säädettävät kahvat 0.59 10-32 Oranssi
€12.56 / yksikkö