Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1A02X25 säädettävät kahvat 0.99 10-24 oranssi | AE9RBP 6LRC0

KIPP K0269.1A02X25 Säädettävät kahvat 0.99 10-24 Oranssi

Varastossa
Tuote: AE9RBP Malli: K0269.1A02X25Ristiviite: 6LRC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriOranssi
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.16 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-24
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0269.1A016X10 Säädettävät kahvat 0.39 10-24 Keltainen | AE9RBB 6LPZ8 K0269.1A016X10Keltainen1.57 "0.39 "€12.56
KIPP K0269.1A016X15 säädettävät kahvat 0.59 10-24 keltainen | AE9RBC 6LPZ9 K0269.1A016X15Keltainen1.77 "0.59 "€12.56
KIPP K0269.1A016X20 Säädettävät kahvat 0.78 10-24 keltainen | AE9RBD 6LRA0 K0269.1A016X20Keltainen1.99 "0.78 "€12.56
KIPP K0269.1A016X25 Säädettävät kahvat 0.99 10-24 keltainen | AE9RBE 6LRA1 K0269.1A016X25Keltainen2.16 "0.99 "€12.56
KIPP K0269.1A016X30 Säädettävät kahvat 1.18 10-24 keltainen | AE9RBF 6LRA2 K0269.1A016X30Keltainen2.36 "1.18 "€12.56
KIPP K0269.1A016X35 Säädettävät kahvat 1.38 10-24 Keltainen | AE9RBG 6LRA3 K0269.1A016X35Keltainen2.56 "1.38 "€14.00
KIPP K0269.1A016X40 Säädettävät kahvat 1.57 10-24 keltainen | AE9RBH 6LRA4 K0269.1A016X40Keltainen2.75 "1.57 "€14.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1A02X25 Säädettävät kahvat 0.99 10-24 Oranssi
€12.56 / yksikkö