Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0257.3125CP Käsipyörä 0.5 4.92 Pyörivä kahva | AC8RHA 3DDL6

KIPP K0257.3125CP käsipyörä 0.5 4.92 pyörivä kahva

Varastossa
Tuote: AC8RHA Malli: K0257.3125CPRistiviite: 3DDL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkäsipyörä
Ikävystyttää0.5 "
Halkaisija4.92 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
TyyliPyörivä kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääHalkaisijaHinta
KIPP K0257.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Pyörivä kahva | AC8RGU 3DDK9 K0257.1080CO0.375 "3.15 "€36.19
KIPP K0257.2100CO Käsipyörä 0.375 3.94 Pyörivä kahva | AC8RGW 3DDL2 K0257.2100CO0.375 "3.94 "€45.71
KIPP K0257.2100CP Käsipyörä 0.5 3.94 Pyörivä kahva | AC8RGY 3DDL4 K0257.2100CP0.5 "3.94 "€42.71
KIPP K0257.4160CP Käsipyörä 0.5 6.3 Pyörivä kahva | AC8RHC 3DDL8 K0257.4160CP0.5 "6.3 "€66.57
KIPP K0257.4160CQ Käsipyörä 0.625 6.3 Pyörivä kahva | AC8RHE 3DDN1 K0257.4160CQ0.625 "6.3 "€68.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0257.3125CP käsipyörä 0.5 4.92 pyörivä kahva
€63.01 / yksikkö