Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.0A3X40 Sienen nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.87 | AC8RNL 3DEG7

KIPP K0251.0A3X40 Sieninuppi 5/16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.87

Varastossa
Tuote: AC8RNL Malli: K0251.0A3X40Ristiviite: 3DEG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija1.21 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.87 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0251.0A3 -nupin nuppi 5 / 16-18 Sisäinen ruostumaton teräs 1.3 1.21 | AC8RMX 3DEE6 K0251.0A31.3 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€10.87
KIPP K0251.0A3X20 sienen nuppi 5 / 16-18 ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.09 | AC8RNK 3DEG6 K0251.0A3X202.090 "0.78 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€12.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.0A3X40 Sieninuppi 5/16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.87
€12.77 / yksikkö