Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.0A2X20 sienen nuppi 1 / 4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.77 | AC8RNJ 3DEG4

KIPP K0251.0A2X20 Sieninuppi 1/4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.77

Varastossa
Tuote: AC8RNJ Malli: K0251.0A2X20Ristiviite: 3DEG4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.91 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.77 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.0A2X20 Sieninuppi 1/4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.77
€8.18 / yksikkö