Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.004X10 Sienen nuppi M4 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 0.75 | AC8RNB 3DEF3

KIPP K0251.004X10 Mushroom Nuppi M4 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 0.75

Varastossa
Tuote: AC8RNB Malli: K0251.004X10Ristiviite: 3DEF3
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
€6.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.22 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM4
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KIPP K0251.004 sienen nuppi M4 sisäinen ruostumaton teräs 0.83 0.75 | AC8RMR 3DED5 K0251.0040.83 "Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€5.22
KIPP K0251.04 sienen nuppi M4 sisäinen 0.83 0.75 | AC8RMU 3DED9 K0251.040.83 "Sisäinen säie€3.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.004X10 Mushroom Nuppi M4 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 0.75
€6.68 / yksikkö