Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0250.206 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienisäädin M6 Luonnollinen kiillotettu | AE9GVZ 6JRY9

KIPP K0250.206 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sieninuppi M6 Natural Kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GVZ Malli: K0250.206Ristiviite: 6JRY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu sienen nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija0.99 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiSieni
Kokonaiskorkeus0.99
TyyliSS-sieni
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusKierteen kokoHinta
KIPP K0250.003 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienenuppi M3, luonnon kiillotettu | AE9GVR 6JRY2 K0250.0030.71 "0.71M3€16.62
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienenuppi KIPP K0250.0AD 6-32 luonnon kiillotettu | AE9GVT 6JRY3 K0250.0AD0.71 "0.716-32€16.43
KIPP K0250.104 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienen nuppi M4 luonnon kiillotettu | AE9GVU 6JRY4 K0250.1040.83 "0.83M4€16.93
KIPP K0250.105 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienenuppi M5, luonnon kiillotettu | AE9GVV 6JRY5 K0250.1050.83 "0.83M5€17.43
KIPP K0250.1A0 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienenuppi 10-24 luonnon kiillotettu | AE9GVW 6JRY6 K0250.1A00.83 "0.8310-24€18.06
KIPP K0250.1A1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienenuppi 13-32 luonnon kiillotettu | AE9GVX 6JRY7 K0250.1A10.83 "0.8313-32€18.11
KIPP K0250.1AE Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sienenuppi 8-32 luonnon kiillotettu | AE9GVY 6JRY8 K0250.1AE0.83 "0.838-32€16.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0250.206 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sieninuppi M6 Natural Kiillotettu
€19.20 / yksikkö