Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.106 Pyälletty nuppi, sisäinen 0.87 M6 0.83 | AC9GCU 3GFJ8

KIPP K0247.106 uurrettu nuppi sisäinen 0.87 M6 0.83

Varastossa
Tuote: AC9GCU Malli: K0247.106Ristiviite: 3GFJ8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€4.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitTeräs
Halkaisija0.83 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus0.87 "
Kierteen kokoM6
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0247.0106X20 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 0.78 1.65 M6 0.83 | AC8QYX 3DCJ6 K0247.0106x20Ruostumaton teräs1.65 "0.78 "Ulkoinen ketju€6.98
KIPP K0247.0106X30 Pyöreä nuppi, ruostumaton teräs, 1.18 2.05 M6 0.83 | AC8QYY 3DCJ8 K0247.0106x30Ruostumaton teräs2.05 "1.18 "Ulkoinen ketju€7.19
KIPP K0247.106X15 Pyöristetty nuppi Ulkoinen 0.59 1.46 M6 0.83 | AC9GCV 3GFJ9 K0247.106x15Teräs1.46 "0.59 "Ulkoinen ketju€4.46
KIPP K0247.106X25 Pyälletty nuppi Ulkoinen 0.99 1.85 M6 0.83 | AC9GCW 3GFK2 K0247.106x25Teräs1.85 "0.99 "Ulkoinen ketju€4.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.106 uurrettu nuppi sisäinen 0.87 M6 0.83
€4.20 / yksikkö