Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.104 Pyälletty nuppi, sisäinen 0.87 M4 0.83 | AC9GCR 3GFJ2

KIPP K0247.104 uurrettu nuppi sisäinen 0.87 M4 0.83

Varastossa
Tuote: AC9GCR Malli: K0247.104Ristiviite: 3GFJ2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitTeräs
Halkaisija0.83 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus0.87 "
Kierteen kokoM4
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKierteen kokoHinta
KIPP K0247.01AE pyälletty nuppi, ruostumaton teräs 0.87 8-32 0.83 | AC8QZA 3DCK6 K0247.01AERuostumaton teräs8-32€6.09
KIPP K0247.1A2 pyälletty nuppi, sisäinen 0.87 1 / 4-20 0.83 | AC9GCY 3GFK7 K0247.1A2Teräs1 / 4-20€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.104 uurrettu nuppi sisäinen 0.87 M4 0.83
€3.87 / yksikkö