Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.03A4X20 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 0.78 2.2 3 / 8-16 1.34 | AC9GCP 3GFH9

KIPP K0247.03A4X20 uurrettu nuppi, ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.2 3/8-16 1.34

Varastossa
Tuote: AC9GCP Malli: K0247.03A4X20Ristiviite: 3GFH9
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
€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitRuostumaton teräs
Halkaisija1.34 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.2 "
Ruuvin pituus0.78 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0247.03A4X40 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 1.57 2.99 3 / 8-16 | AC9GCQ 3GFJ1 K0247.03A4X40Ruostumaton teräs2.99 "1.57 "€12.01
KIPP K0247.3A4X20 Pyälletty nuppi Ulkoinen 0.78 2.2 3 / 8-16 1.34 | AC9GDH 3GFN8 K0247.3A4X20Teräs2.2 "0.78 "€6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.03A4X20 uurrettu nuppi, ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.2 3/8-16 1.34
€10.40 / yksikkö