Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0162.4200XCR kaksipyöräinen pyörivä kahva 7.87 0.75 | AC9HFR 3GKD8

KIPP K0162.4200XCR kaksipuolainen pyörivä kahva 7.87 0.75

Varastossa
Tuote: AC9HFR Malli: K0162.4200XCRRistiviite: 3GKD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi napainen käsipyörä
Pohjan halkaisija.1.65 "
Ikävystyttää0.75 "
Halkaisija7.87 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliAlumiini
TyyliPyörivä kahva
TyyppiPyörivä kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0162.4200XCR kaksipuolainen pyörivä kahva 7.87 0.75
€132.27 / yksikkö