Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.4061X45 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 1.77 2.56 1.26 L | AC8TCK 3DGA5

KIPP K0155.4061X45 Star Grip Nuppi M6 Ulkoinen 1.77 2.56 1.26 L

Varastossa
Tuote: AC8TCK Malli: K0155.4061X45Ristiviite: 3DGA5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.56 "
Ruuvin pituus1.77 "
TyyliL
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.206 Star Grip -nuppi M6 Sisäinen 0.79 1.26 K | AC8RZV 3DFT1 K0155.2061.26 "0.79 "-KSisäinen säie€3.29
KIPP K0155.4061X10 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 0.39 1.18 1.26 L | AC8TBW 3DFY9 K0155.4061x101.26 "1.18 "0.39 "LUlkoinen ketju€3.68
KIPP K0155.4061X15 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 0.59 1.38 1.26 L | AC8TBY 3DFZ2 K0155.4061x151.26 "1.380 "0.59 "LUlkoinen ketju€3.79
KIPP K0155.4061X20 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 0.78 1.57 1.26 L | AC8TCA 3DFZ4 K0155.4061x201.26 "1.57 "0.78 "LUlkoinen ketju€3.79
KIPP K0155.4061X25 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 0.99 1.77 1.26 L | AC8TCC 3DFZ6 K0155.4061x251.26 "1.77 "0.99 "LUlkoinen ketju€3.31
KIPP K0155.4061X35 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 1.38 2.16 1.26 L | AC8TCF 3DGA1 K0155.4061x351.26 "2.16 "1.38 "LUlkoinen ketju€3.99
KIPP K0155.4061X40 Star Grip -nuppi M6 Ulkoinen 1.57 2.36 1.26 L | AC8TCH 3DGA3 K0155.4061x401.26 "2.36 "1.57 "LUlkoinen ketju€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.4061X45 Star Grip Nuppi M6 Ulkoinen 1.77 2.56 1.26 L
€4.25 / yksikkö