Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0153.208 Tähtinuppi M8 Sisäinen 0.98 1.57 Teräskaulus | AC8THC 3DHE4

KIPP K0153.208 Star Nuppi M8 Sisäinen 0.98 1.57 Teräspanta

Varastossa
Tuote: AC8THC Malli: K0153.208Ristiviite: 3DHE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.57 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus0.98 "
TyyliTeräksinen kaulus
Kierteen kokoM8
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusTyyliKierteen kokoHinta
KIPP K0155.204 Star Grip -nuppi M4 Sisäinen 0.63 0.98 K | AC8RZQ 3DFR6 K0155.2040.98 "0.63 "KM4€2.63
KIPP K0155.2AE Star Grip -nuppi 8-32 Sisäinen 0.63 0.98 K | AC8TBD 3DFW5 K0155.2AE0.98 "0.63 "K8-32€2.24
KIPP K0153.2081 Tähtinuppi M8 Sisäinen 1.26 1.99 Teräskaulus | AC8THD 3DHE5 K0153.20811.99 "1.26 "Teräksinen kaulusM8€7.88
KIPP K0153.2A21 Tähtinuppi 1 / 4-20 Sisäinen 0.98 teräskaulus | AC8THJ 3DHF3 K0153.2A211.57 "0.98 "Teräksinen kaulus1 / 4-20€6.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0153.208 Star Nuppi M8 Sisäinen 0.98 1.57 Teräspanta
€6.38 / yksikkö