Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.563122 Ruostumaton teräs tähtönuppi M12 luonnon kiillotettu | AE9GVP 6JRY0

KIPP K0150.563122 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M12 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GVP Malli: K0150.563122Ristiviite: 6JRY0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija2.48 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus1.57
TyyliStyle E
Kierteen kokoM12
TyyppiStyle E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.263122 Ruostumaton teräs tähtinuppi M12 luonnon kiillotettu | AE9GUN 6JRV6 K0150.263122Tyyli BTyyli B€37.84
KIPP K0150.363122 Ruostumaton teräs tähtinuppi M12 luonnon kiillotettu | AE9GUX 6JRW4 K0150.363122Style CStyle C€44.56
KIPP K0150.463122 Ruostumaton teräs tähtinuppi M12 luonnon kiillotettu | AE9GVF 6JRX2 K0150.463122Style DStyle D€48.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.563122 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M12 luonnonkiillotettu
€46.62 / yksikkö