Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.550102 Ruostumaton teräs tähtönuppi M10 luonnon kiillotettu | AE9GVM 6JRX8

KIPP K0150.550102 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M10 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GVM Malli: K0150.550102Ristiviite: 6JRX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus1.26
TyyliStyle E
Kierteen kokoM10
TyyppiStyle E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.250102 Ruostumaton teräs tähtönuppi M10 luonnon kiillotettu | AE9GUL 6JRV4 K0150.250102Tyyli BTyyli B€29.39
KIPP K0150.350102 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi M10 Luonnollinen kiillotettu | AE9GUV 6JRW2 K0150.350102Style CStyle C€34.78
KIPP K0150.450102 Ruostumaton teräs tähtönuppi M10 luonnon kiillotettu | AE9GVD 6JRX0 K0150.450102Style DStyle D€37.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.550102 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M10 luonnonkiillotettu
€38.19 / yksikkö