Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.532A22 Ruostumaton teräs tähtinuppi 1 / 4-20 luonnon kiillotettu | AE9GVJ 6JRX5

KIPP K0150.532A22 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi 1/4-20 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GVJ Malli: K0150.532A22Ristiviite: 6JRX5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus0.79
TyyliStyle E
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStyle E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.432A22 Ruostumaton teräs tähtinuppi 1 / 4-20 luonnon kiillotettu | AE9GVA 6JRW7 K0150.432A22Style DStyle D€23.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.532A22 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi 1/4-20 luonnonkiillotettu
€23.95 / yksikkö