Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.340CN2 Ruostumaton teräs tähtinuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GUU 6JRW1

KIPP K0150.340CN2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5/16-18 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GUU Malli: K0150.340CN2Ristiviite: 6JRW1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.57 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus0.99
TyyliStyle C
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.240CN2 Ruostumaton teräs tähtinuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GUK 6JRV3 K0150.240CN2Tyyli BTyyli B€24.65
KIPP K0150.440A32 Ruostumaton teräs tähtinuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GVC 6JRW9 K0150.440A32Style DStyle D€31.08
KIPP K0150.540A32 Ruostumaton teräs tähtinuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GVL 6JRX7 K0150.540A32Style EStyle E€30.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.340CN2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5/16-18 luonnonkiillotettu
€28.53 / yksikkö