Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.332062 Ruostumaton teräs tähtönuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GUQ 6JRV8

KIPP K0150.332062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M6 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GUQ Malli: K0150.332062Ristiviite: 6JRV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus0.79
TyyliStyle C
Kierteen kokoM6
TyyppiStyle C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.232062 Ruostumaton teräs tähtönuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GUG 6JRV0 K0150.232062Tyyli BTyyli B€18.41
KIPP K0150.432062 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M6 luonnonkiillotettu | AE9GUZ 6JRW6 K0150.432062Style DStyle D€23.17
KIPP K0150.532062 Ruostumaton teräs tähtönuppi M6 luonnon kiillotettu | AE9GVH 6JRX4 K0150.532062Style EStyle E€23.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.332062 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi M6 luonnonkiillotettu
€20.53 / yksikkö