Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.5050A42 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GUD 6JRU7

KIPP K0146.5050A42 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3/8-16 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GUD Malli: K0146.5050A42Ristiviite: 6JRU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus1.26
TyyliStyle E
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStyle E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0146.3050CO2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GTL 6JRT1 K0146.3050CO2Style CStyle C€35.06
KIPP K0146.4050A42 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GTV 6JRT9 K0146.4050A42Style DStyle D€39.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.5050A42 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 3/8-16 luonnonkiillotettu
€38.10 / yksikkö