Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.412X30 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M12 Ulkoinen 1.18 4.29 3.66 | AC8TGD 3DHA8

KIPP K0124.412X30 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M12 ulkoinen 1.18 4.29 3.66

Varastossa
Tuote: AC8TGD Malli: K0124.412X30Ristiviite: 3DHA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.66 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.18 "
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.412X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M12 Ulkoinen 0.99 4.29 3.46 | AC8TGC 3DHA7 K0124.412x253.46 "0.99 "Ulkoinen ketju€144.90
KIPP K0124.412X40 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M12 Ulkoinen 1.57 4.29 4.06 | AC8TGE 3DHA9 K0124.412x404.06 "1.57 "Ulkoinen ketju€139.18
KIPP K0124.412X50 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M12 Ulkoinen 1.99 4.29 4.45 | AC8TGF 3DHC1 K0124.412x504.45 "1.99 "Ulkoinen ketju€139.27
KIPP K0124.412X60 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M12 Ulkoinen 2.36 4.29 4.84 | AC8TGG 3DHC2 K0124.412x604.84 "2.36 "Ulkoinen ketju€138.08
KIPP K0124.412 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M12 Sisäinen 4.29 2.48 | AC9HLF 3GKU5 K0124.4122.48 "-Sisäinen säie€129.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.412X30 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M12 ulkoinen 1.18 4.29 3.66
€133.94 / yksikkö