Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.2A3X30 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.18 2.93 2.85 | AC8TEQ 3DGW9

KIPP K0124.2A3X30 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 5/16-18 ulkoinen 1.18 2.93 2.85

Varastossa
Tuote: AC8TEQ Malli: K0124.2A3X30Ristiviite: 3DGW9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.85 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.18 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.2A3X15 Säädettävä kahva ruostumatonta terästä 5/16-18 Ulkoinen 0.59 2.93 2.26 | AC8TEM 3DGW6 K0124.2A3X152.26 "2.93 "0.59 "Ulkoinen ketju€93.73
KIPP K0124.2A3X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 2.93 2.46 | AC8TEN 3DGW7 K0124.2A3X202.46 "2.93 "0.78 "Ulkoinen ketju€94.55
KIPP K0124.2A3X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.99 2.93 2.66 | AC8TEP 3DGW8 K0124.2A3X252.66 "2.93 "0.99 "Ulkoinen ketju€95.67
KIPP K0124.2A3X40 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 2.93 3.25 | AC8TER 3DGX1 K0124.2A3X403.25 "2.93 "1.57 "Ulkoinen ketju€99.08
KIPP K0124.2A3X50 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.99 2.93 3.64 | AC8TET 3DGX2 K0124.2A3X503.64 "2.93 "1.99 "Ulkoinen ketju€99.25
KIPP K0124.2A3X60 Säädettävä kahva ruostumatonta terästä 5/16-18 Ulkoinen 2.36 2.93 4.04 | AC8TEU 3DGX3 K0124.2A3X604.04 "2.93 "2.36 "Ulkoinen ketju€100.12
KIPP K0124.3A3X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 3.58 2.93 | AC8TFP 3DGZ4 K0124.3A3X202.93 "3.58 "0.78 "Ulkoinen ketju€123.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.2A3X30 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 5/16-18 ulkoinen 1.18 2.93 2.85
€97.55 / yksikkö