Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.1061X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 1.77 1.85 | AC9GUL 3GHJ3

KIPP K0122.1061X45 Säädettävä kahva Moderni M6 Ulkoinen 1.77 1.85

Varastossa
Tuote: AC9GUL Malli: K0122.1061X45Ristiviite: 3GHJ3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.99 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.77 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoTyyppiHinta
KIPP K0122.2061X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 1.77 2.93 | AC8RAH 3DCR5 K0122.2061x453.45 "2.93 "1.77 "M6Ulkoinen ketju€22.27
KIPP K0122.2061X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 1.99 2.93 | AC8RAK 3DCR7 K0122.2061x503.64 "2.93 "1.99 "M6Ulkoinen ketju€22.19
KIPP K0122.2061X55 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 2.16 2.93 | AC8RAM 3DCR9 K0122.2061x553.84 "2.93 "2.16 "M6Ulkoinen ketju€22.50
KIPP K0122.2081X55 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 2.16 2.93 | AC8RBD 3DCU6 K0122.2081x553.84 "2.93 "2.16 "M8Ulkoinen ketju€22.34
KIPP K0122.2081X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 2.36 2.93 | AC8RBE 3DCU7 K0122.2081x604.04 "2.93 "2.36 "M8Ulkoinen ketju€22.58
KIPP K0122.2A31X55 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 2.16 2.93 | AC8RCK 3DCX8 K0122.2A31X553.84 "2.93 "2.16 "5 / 16-18Ulkoinen ketju€22.33
KIPP K0122.2A31X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 2.36 2.93 | AC8RCL 3DCX9 K0122.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18Ulkoinen ketju€22.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.1061X45 Säädettävä kahva Moderni M6 Ulkoinen 1.77 1.85
€18.24 / yksikkö