Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.2081X20 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 Musta | AC9GQT 3GHA3

KIPP K0117.2081X20 säädettävä kahva M8 ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 musta

Varastossa
Tuote: AC9GQT Malli: K0117.2081X20Ristiviite: 3GHA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.58 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0117.2081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 1.79 Musta | AC9GEQ 3GFU3 K0117.20811.79 "2.93 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€35.04
KIPP K0117.3081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 2.26 Musta | AC9GEU 3GFU6 K0117.30812.26 "3.58 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€39.77
KIPP K0117.2081X15 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 2.93 Musta | AC9GQQ 3GHA1 K0117.2081x152.38 "2.93 "0.59 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.97
KIPP K0117.2081X25 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 2.93 Musta | AC9GQV 3GHA5 K0117.2081x252.78 "2.93 "0.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.97
KIPP K0117.2081X30 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 2.93 Musta | AC9GQX 3GHA7 K0117.2081x302.97 "2.93 "1.18 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.97
KIPP K0117.2081X40 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 Musta | AC9GQZ 3GHA9 K0117.2081x403.37 "2.93 "1.57 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€39.77
KIPP K0117.2081X50 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 2.93 Musta | AC9GRB 3GHC2 K0117.2081x503.76 "2.93 "1.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€39.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.2081X20 säädettävä kahva M8 ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 musta
€36.97 / yksikkö