Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.1061X30 Säädettävä kahva M6 Ruostumaton teräs 1.18 1.85 Musta | AC9GNY 3GGV7

KIPP K0117.1061X30 säädettävä kahva M6 ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 musta

Varastossa
Tuote: AC9GNY Malli: K0117.1061X30Ristiviite: 3GGV7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.46 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0117.1061 Säädettävä kahva M6 sisäinen ruostumaton teräs 1.85 1.28 musta | AC9GEK 3GFT7 K0117.10611.28 "1.85 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€28.22
KIPP K0117.2061 Säädettävä kahva M6 sisäinen ruostumaton teräs 2.93 1.79 musta | AC9GEP 3GFU2 K0117.20611.79 "2.93 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€34.99
KIPP K0117.1061X10 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 Musta | AC9GNU 3GGV3 K0117.1061x101.67 "1.85 "0.39 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.79
KIPP K0117.1061X15 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Musta | AC9GNV 3GGV4 K0117.1061x151.87 "1.85 "0.59 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.79
KIPP K0117.1061X20 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 Musta | AC9GNW 3GGV5 K0117.1061x202.07 "1.85 "0.78 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.79
KIPP K0117.1061X25 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 Musta | AC9GNX 3GGV6 K0117.1061x252.26 "1.85 "0.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.79
KIPP K0117.1061X40 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 1.85 Musta | AC9GNZ 3GGV8 K0117.1061x402.85 "1.85 "1.57 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€32.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.1061X30 säädettävä kahva M6 ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 musta
€29.11 / yksikkö