Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0114.3A62 Sisäinen kiristysvipu 5.83 5 / 8-11 1.89 | AC8QRX 3DAG1

KIPP K0114.3A62 sisäinen kiristysvipu 5.83 5/8-11 1.89

Varastossa
Tuote: AC8QRX Malli: K0114.3A62Ristiviite: 3DAG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitysvipu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva15 tutkinto
Korkeus1.89 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.83 "
TyyliMatala profiili
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusHinta
KIPP K0114.3A61 Sisäinen kiristysvipu 5.83 5 / 8-11 0.67 | AC8QRW 3DAF9 K0114.3A610 tutkinto0.67 "€82.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0114.3A62 sisäinen kiristysvipu 5.83 5/8-11 1.89
€90.80 / yksikkö