Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0114.2A51X40 Ulkoinen kiristysvipu 1.57 5.16 1 / 2-13 2.11 | AC8QUQ 3DAL5

KIPP K0114.2A51X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 5.16 1/2-13 2.11

Varastossa
Tuote: AC8QUQ Malli: K0114.2A51X40Ristiviite: 3DAL5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitysvipu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva0 tutkinto
Korkeus2.26 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.16 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliMatala profiili
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0114.2A51 Sisäinen kiristysvipu 5.16 1 / 2-13 0.53 | AC8QRR 3DAF5 K0114.2A510 tutkinto0.53 "5.16 "-Sisäinen säie€70.05
KIPP K0114.2A52 Sisäinen kiristysvipu 5.16 1 / 2-13 1.5 | AC8QRT 3DAF6 K0114.2A5215 tutkinto1.5 "5.16 "-Sisäinen säie€78.00
KIPP K0114.3A51 Kiristysvipu Sisäinen 5.83 1 / 2-13 0.67 | AC8QRU 3DAF7 K0114.3A510 tutkinto0.67 "5.83 "-Sisäinen säie€82.45
KIPP K0114.3A52 kiristysvipu Sisäinen 5.83 1 / 2-13 1.89 | AC8QRV 3DAF8 K0114.3A5215 tutkinto1.89 "5.83 "-Sisäinen säie€90.80
KIPP K0114.2A51X20 kiristysvipu ulkoinen 0.78 5.16 1 / 2-13 1.32 | AC8QUM 3DAL2 K0114.2A51X200 tutkinto1.32 "5.16 "0.78 "Ulkoinen ketju€73.01
KIPP K0114.2A51X25 Ulkoinen kiristysvipu 0.99 5.16 1 / 2-13 1.52 | AC8QUN 3DAL3 K0114.2A51X250 tutkinto1.52 "5.16 "0.99 "Ulkoinen ketju€73.01
KIPP K0114.2A51X30 Ulkoinen kiristysvipu 1.18 5.16 1 / 2-13 1.71 | AC8QUP 3DAL4 K0114.2A51X300 tutkinto1.71 "5.16 "1.18 "Ulkoinen ketju€73.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0114.2A51X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 5.16 1/2-13 2.11
€77.07 / yksikkö