Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0108.3A61X50 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Ulkoinen 1.99 5.1 20 astetta | AC9HKF 3GKP9

KIPP K0108.3A61X50 Säädettävä vipu 5/8-11 Ulkoinen 1.99 5.1 20 astetta

Varastossa
Tuote: AC9HKF Malli: K0108.3A61X50Ristiviite: 3GKP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kiristysvipu
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta jauhetakki
Kahva20 tutkinto
Korkeus5.16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.3 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliSäädettävä vipu
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0108.3A61 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Sisäinen 5.1 3.19 20 astetta | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 tutkinto3.19 "-Sisäinen säie€79.93
KIPP K0108.3A62 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Sisäinen 5.3 1.85 0 astetta | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 tutkinto1.85 "-Sisäinen säie€79.93
KIPP K0108.4A61 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Sisäinen 5.1 3.5 20 astetta | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 tutkinto3.5 "-Sisäinen säie€94.24
KIPP K0108.4A62 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Sisäinen 5.3 2.22 0 astetta | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 tutkinto2.22 "-Sisäinen säie€94.24
KIPP K0108.3A61X20 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Ulkoinen 0.78 5.1 20 astetta | AC9HKB 3GKP5 K0108.3A61X2020 tutkinto3.98 "0.78 "Ulkoinen ketju€86.36
KIPP K0108.3A61X25 säädettävä vipu 5 / 8-11 ulkoinen 0.99 5.1 20 astetta | AC9HKC 3GKP6 K0108.3A61X2520 tutkinto4.17 "0.99 "Ulkoinen ketju€86.36
KIPP K0108.3A61X30 Säädettävä vipu 5 / 8-11 Ulkoinen 1.18 5.1 20 astetta | AC9HKD 3GKP7 K0108.3A61X3020 tutkinto4.37 "1.18 "Ulkoinen ketju€86.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0108.3A61X50 Säädettävä vipu 5/8-11 Ulkoinen 1.99 5.1 20 astetta
€88.90 / yksikkö